用途キッチン収納、小物収納として。ドロワー/引き出し/引出し/隠す収納/キッチン/キッチン収納/キッチンインテリア/洗面所/洗面所収納/玄関/玄関収納/リビング/リビング収納/隙間収納/シンプルインテリア/すっきり暮らし/暮らしを整える/ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国風インテリア
材質本体: スチール(粉体塗装)、裏面すべり止め/庫内クッションシート: シリコン、内部トレー: ポリプロピレン
質量(kg)3.6
色カームグレー
耐荷重(kg)(約)引き出し2、トレー0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×31.7×33.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上部トレー)9.7×21×5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(下段)9.7×22.7×26.5