用途キッチン収納、小物収納として。キッチンインテリア/トースター/オーブントースター/ケトル/炊飯器/置き場/置台/家電/家電下/キッチン家電/隙間収納/シンプルインテリア/すっきり暮らし/暮らしを整える/ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国風インテリア/utau/ウタウ
材質本体: スチール(粉体塗装)、裏面すべり止め、庫内クッションシート: シリコン、内部トレー: ポリプロピレン
質量(kg)4.9
色カームグレー
耐荷重(kg)(約)引き出し3、トレー0.5、天板5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.2×34.3×15.1
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27×16