トラモンティーナ
トラモンティーナの ガラス・樹脂・金属容器
トラモンティーナの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
トラモンティーナの 寸胴鍋/タンク
ソラール ストックポット手付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52590424
品番
62507/160
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
IH対応/本体底面3層
容量(L)
2.22
仕様
IH対応
材質
18-10ステンレス、アルミ
質量(g)
785
直径(Φcm)
16
深さ(mm)
110
全長(cm)
33