トラモンティーナ
トラモンティーナの ガラス・樹脂・金属容器
トラモンティーナの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
トラモンティーナの 寸胴鍋/タンク
プロフェッショナル ストックポット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52590494
品番
62648/240
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
IH対応/本体底面3層
容量(L)
9.4
仕様
IH対応
材質
18-10ステンレス、アルミ
質量(g)
2550
直径(Φcm)
24
深さ(mm)
200
全長(cm)
30