トラモンティーナ
トラモンティーナの ガラス・樹脂・金属容器
トラモンティーナの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
トラモンティーナの 寸胴鍋/タンク
プロフェッショナル ストックポット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52590503
品番
62648/280
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
IH対応/本体底面3層
容量(L)
15
仕様
IH対応
材質
18-10ステンレス、アルミ
質量(g)
3620
直径(Φcm)
28
深さ(mm)
245
全長(cm)
39.5