本体

GH-WMRB-BK シングルアームタイプ TV壁掛け金具 〜32インチ用 グリーンハウス 52590818 GH-WMRB-BK シングルアームタイプ TV壁掛け金具 〜32インチ用 グリーンハウス 52590818

シングルアームタイプ TV壁掛け金具 〜32インチ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52590818 品番GH-WMRB-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。
耐荷重20kg、〜32型まで対応の小型、中型テレビ向け。
壁からテレビまでの距離は、アームを引き出せば355mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるから見る角度を選びません。

材質(本体)鉄、プラスチック 耐荷重(kg)20 伸縮範囲(mm)〜355 本体質量(kg)約1.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)122×355×257 適合サイズ〜32型 RoHS指令(10物質対応)対応 対応VESA規格縦75mm/100mm、横75mm/100mm 可動範囲(°)チルト :上8/ 下12、パン :左90 / 右90、回転 :左3 / 右3
注意
※テレビに取り付け可能かメーカーホームページでご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする