本体

GH-AMDR1-SV メカニカルスプリング式液晶ディスプレイアーム グリーンハウス 52590870 GH-AMDR1-SV メカニカルスプリング式液晶ディスプレイアーム グリーンハウス 52590870 GH-AMDR1-SV メカニカルスプリング式液晶ディスプレイアーム グリーンハウス 52590870

メカニカルスプリング式液晶ディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52590870 品番GH-AMDR1-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

画面を上下左右、前後に自在に動く、メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。
画面の前後移動ができる4軸タイプ。軽い力で画面を自在に動かせるメカニカルスプリング式。
アームの左右の可動範囲を90°と180°から選択可能。縦位置での使用も可能です。
安心の3年間保証

質量(kg)約3.2 タイプデスク取付 適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm 耐荷重(kg)3〜9(3kg未満のディスプレイは使用できません) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×568×648 適合サイズ17〜32インチ 液晶モニター1 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平/垂直 可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90
注意
※組み立てには別途プラスドライバーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする