トラモンティーナ
トラモンティーナの イベント・ノベルティ・行楽用品
トラモンティーナの アウトドア・行楽用品
トラモンティーナの バーベキューコンロ/グリル
シュラスコ バーベキューボード&グリル丸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52590957
品番
10239/683
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トラモンティーナの新商品、価格と品質のバランスの取れた、おしゃれなテイストのチーク材を使用しています。
寸法(mm)
280×280×18
直径(Φmm)
鉄板:240
材質
チーク、鋳鉄
色
チーク
質量(g)
2155