トラモンティーナ
トラモンティーナの イベント・ノベルティ・行楽用品
トラモンティーナの アウトドア・行楽用品
トラモンティーナの バーベキューコンロ/グリル
シュラスコ バーベキューボード&グリル長方形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52590966
品番
10239/684
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラモンティーナの新商品、価格と品質のバランスの取れた、おしゃれなテイストのチーク材を使用しています。
寸法(mm)
350×250×18、鉄板:280×230
材質
チーク、鋳鉄
色
チーク
質量(g)
3600