トラモンティーナ
シュラスコ ボード溝
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
52591246
品番
13212/052
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高級チーク材仕様カッティングボード。落ち着いた上品で気品ある色合い。温かみのある食卓に♪大きな溝も彫ってあり、肉汁がこぼれ出ません。
材質
Teak
寸法(mm)
330×200×18
色
チーク
質量(g)
665
表面処理
sand finish
板厚(mm)
18