曜日別特売
13213/052 シュラスコ ボード溝 トラモンティーナ 52591255

シュラスコ ボード溝

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード52591255品番13213/052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300

高級チーク材仕様カッティングボード。落ち着いた上品で気品ある色合い。温かみのある食卓に♪大きな溝も彫ってあり、肉汁がこぼれ出ません。

材質Teak寸法(mm)400×240×18チーク質量(g)945表面処理sand finish板厚(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする