THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
フレッシュランチボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52591326
品番
DJB-806
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
手洗いOKの保冷ケース
材質
本体・仕切り・フタ:ポリプロピレン / ハシフタ:ABS樹脂 / ハシフタバンド・パッキン:シリコーンゴム / ハシ:メタクリル樹脂 /【専用保冷ケース】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
色
ディープブラック
容量(mL)
800
質量(g)
300
寸法(cm)
22×13×5.5