高さ(mm)1050間口(mm)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050奥行(mm)450棚段数3色ナチュラルグレー種類引違い仕様鍵付き、上下連結、横連結可能適合棚板:W900用ナチュラルグレーWMA-T9F1、天板:W900ナチュラルグレーWMT-W9F1質量(kg)35.8材質(本体)スチール材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050適合金具上下:セット済み、左右:セット済み、背合わせ:(背面連結)PE-J9、(上部連結)PE-J8F3、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、PE-L3、(地震対策(Level1用))PE-L51、床固定:PE-L4適合ベースW900ディープグレーWMB-S9F4サービス分類組立・設置・取付