P-02 ピカットポールセット P-02 コンツナ 52592568 P-02 ピカットポールセット P-02 コンツナ 52592568 P-02 ピカットポールセット P-02 コンツナ 52592568

ピカットポールセット P-02

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード52592568 品番P-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

1度セットするだけでのぼりたての交換がとても簡単な反射ポールです。反射板がついているので、夜行車のライトで光ります。のぼり設置の必需品で、一度しめるとゆるまない外部用インシュロックベルトを利用すると固定できます。どこでも簡単に設置でき、のぼり旗が安全に美しく風にたなびきます。本製品のセット内容は、ピカットポール本体と外部用インシュロックベルト2本となっています。

用途のぼりの設置に。 セット内容ピカットポール本体、外部用インシュロックベルト(2本) ベルト幅W×長さL(mm)10×600 加工ポール部:反射テープ付き ポール径×長さ(Φ×mm)34×800
注意
※用途以外での使用は控えてください。ベルトでの固定をしっかりと行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,930 / 税込 ¥2,123
沖縄地方数量1につき ¥1,930 / 税込 ¥2,123
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする