曜日別特売
SP-06 ハンドPOP コンツナ 52592656

 

SP-06 ハンドPOP コンツナ 52592656
SP-06 ハンドPOP コンツナ 52592656
SP-06 ハンドPOP コンツナ 52592656
SP-06 ハンドPOP コンツナ 52592656

ハンドPOP

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード52592656品番SP-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

両面に蛍光反射板が付いている広報ハンドプレートです。昼も夜も交通安全をPRし、夜間は特によく目立ちます。暗い街道や交差点で大勢で並んでPRすればより効果的です。 グリップは抜き加工により握り易く設計してあるので軽くて持ち易く、街頭広報で長時間持って歩いても疲れません。材料に軽量発泡樹脂を利用しており経済的で、両面に特殊加工を施しているので割れにくく丈夫です。スピードに注意するよう知らせることができます。

用途
交通安全のPRに。
仕様印刷面:シルクスクリーン印刷またはUVインクジェット出力文字内容スピード注意加工両面強化フィルムコーティング処理寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)150×600×11
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。軽量のため、屋外で放置していると強風などで飛ばされる恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,930/税込2,123
沖縄地方数量1につき1,930/税込2,123
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする