NK-06 ヨルピカ反射のぼり旗 コンツナ 52592979 NK-06 ヨルピカ反射のぼり旗 コンツナ 52592979 NK-06 ヨルピカ反射のぼり旗 コンツナ 52592979 NK-06 ヨルピカ反射のぼり旗 コンツナ 52592979 NK-06 ヨルピカ反射のぼり旗 コンツナ 52592979

ヨルピカ反射のぼり旗

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52592979 品番NK-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

車のライトの光で文字が反射して光る文字反射のぼりです。文字の周囲とチチテープが高輝度に反射し、暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所で安全と安心を PRします。また、ならべて立てればより効果を発揮します。二重縫製の高輝度反射Wチチテープを下部に3箇所に設けているので丈夫な仕立となっており、さらに視認度も上がっています。上部も4箇所にチチテープで補強縫製が行われています。 文字の印刷には高輝度反射インクを使用しており、シルク印刷仕上です。のぼり旗等のイラストデザインはメーカーのオリジナルのもので、交差点事故が多発していることを知らせることができます。

用途暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所での安全と安心のPRに。 寸法(mm)450×1500 文字内容安全確認交差点事故多発 加工上下三ツ巻き縫製補強、高輝度反射Wチチテープ二重縫製仕立(3箇所)、合計10 ヶ所縫製 インク高輝度反射インク
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。しっかりと固定していないと風で飛ばされる恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする