久冨勝
久冨勝の 革手袋
久冨勝の 牛革手袋
久冨勝の 牛床革(オイル加工)
オイル革手 背縫い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
52593538
品番
HK318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋で、オイル加工により水に濡れたり洗っても柔らかさが長持ちします。
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約9
アテ有無
あて付き
入数(双)
1
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など