加湿器除菌 アクアクリアボール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52593697 品番ACB-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。
特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。
特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。
特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。

用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。 材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン 使用の目安約5Lにつき、1個 適合温度(℃)-5〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52652268
2023-01-23
用途:
事務所用加湿器

昨シーズンこまめに洗ったり他社商品を使ってもヌメリや赤カビらしきものが発生したので値段も安くはないのですが耐久年数が長いと記載があったので今回2台分購入しました。期待していたほどの効果は現在まだ感じませんが使い続けてみようと思っています。

対象商品:
52652268
2020-02-20
用途:
事務所内の加湿器のタンク用に

事務所にある加湿器のタンクをセットして水がたまった状態になっている受け皿の汚れが気になっていましたが、水自体も除菌出来て、タンクの受け皿もきれいになったので効果が実感できる気がします。

対象商品:
52652268
2021-01-16
用途:
加湿器
美容室cheery 様 (サービス業)

中が来た時に袋破れててバラバラで床に散乱
拾い集めはして交換返品3個中2個でガッカリでした。とりあえず交換はしてくれるのでよかったですが

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ありませんでした。このようなことがないように、提供先に指導させていただきます。

2021-01-08
用途:
職場の加湿器に使用しました。
医療・福祉・介護関連業

この手のものは初めてでしたが2000円近くもするので値段で効果を期待してしまいました。
使い始めて10日も経たずにヌルヌル感とピンク色に染まった所が加湿器の水を溜め込む箇所に見られました。
1週間位で丁寧な掃除は必須なので購入の意味は有るのか悩むところです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする