単品画像
キシマ
キシマの バルコニーまわり
キシマの ガーデンライト
キシマの ライト本体
イグルー ソーラーガーデンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
Clear
注文コード
52593724
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガーデンライトとして
付属品
充電池
仕様
太陽光発電、夜間自動点灯
材質
ガラス・ポリプロピレン
色
Clear
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
90×85
使用電池
ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 400mAh
LED色
電球色
使用環境
屋外
防水性
IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、ガラス内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
注意
※傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。※充電池寿命は約1 年ですが、天候や気温、使用条件により短くなる場合があります。