単品画像

- イグルー ソーラーガーデンライト キシマ 52593749 - イグルー ソーラーガーデンライト キシマ 52593749 - イグルー ソーラーガーデンライト キシマ 52593749 - イグルー ソーラーガーデンライト キシマ 52593749

イグルー ソーラーガーデンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ClearBlue 注文コード52593749 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガーデンライトとして

付属品充電池 仕様太陽光発電、夜間自動点灯 材質ガラス・ポリプロピレン ClearBlue 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×85 使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 400mAh LED色電球色 使用環境屋外 防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、ガラス内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
注意
※傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。※充電池寿命は約1 年ですが、天候や気温、使用条件により短くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする