グリーンクロス
グリーンクロスの 各種パレット
グリーンクロスの パレットカバー・アクセサリ
パレットカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52593766
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
急な雨にもすぐに掛けられる・長期保管品のホコリよけにも・ラップ巻きの時間を短縮・透明の為、内容物の確認が容易です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パレットカバー キャップタイプ
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
出荷前のパレット梱包補助に・急な雨の緊急対策に・倉庫内のホコリ除けに
仕様
1枚のポリシートに平ゴムを縫製
材質
ポリエチレン(LLDPE25μ)
寸法(mm)
最大:1250×1250×200、最小:500×500×200
アズワン品番
64-6601-41
メーカー商品コード
6300003706
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品説明動画
グリーンクロス パレットカバー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった