メイン画像

340ml 発泡ウレタンスプレー グリーンクロス 52593775 340ml 発泡ウレタンスプレー グリーンクロス 52593775 340ml 発泡ウレタンスプレー グリーンクロス 52593775

発泡ウレタンスプレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52593775 品番 340ml
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。

用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに 仕様逆向き使用 容量(mL)340 使用温度範囲(℃)20〜25 切断可能時間約50分 耐薬品性変化無し(20℃、30日) 耐寒耐熱温度(℃)-40〜+90 発泡体積(L)12 発泡倍率約2.5倍 危険等級V アズワン品番64-6601-42 タックフリータイム(分)約8 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.225L メーカー商品コード6300003707 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※高圧ガスを使用した可燃性の製品です。
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
※高温にすると破裂の危険性があるため、直射日光の当たる所や火気などの近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
※火の中にいれないこと。

商品説明動画

グリーンクロス 発泡ウレタン
この動画は、15人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52593784
2023-12-24
用途:
型枠の隙間に
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

土木系の型枠作業に使用させていただいています.
弊社とお付き合いのある型枠施工会社様よりご紹介いただき、現在至ります.

昨年よりこの時期に使用させていただいていますが、少々の隙間には重宝しています.

替えのノズルをご用意いただけると、最後まで使用できるので
替えノズルをお願いしたいです.

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに確認の上採用検討します。

対象商品:
52593784
2023-10-25
用途:
屋根裏でスズメバチが出入りする屋根と壁との隙間ふさぎに使用
卸売・小売業

初めて使用したので、溶剤が手についてしまい洗っても落ちないので手袋が必須でした。
狭い所の使用には逆向き使用では使いにくい箇所もありましたが、満足できる商品です。

対象商品:
52593775
2021-11-14
用途:
防水作業

ウレタンスプレーとしては、何の問題もありませんが、使い切りなので、必要な分だけ使えるようにしてもらいたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
1人が参考にしています
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
1人が参考にしています
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする