単品画像
キシマ
キシマの バルコニーまわり
キシマの ガーデンライト
キシマの ライト本体
カント ソーラガーデンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52593785
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ガーデンライトとして
付属品
充電池
仕様
太陽光発電、夜間自動点灯
材質
ポリレジン・ポリプロピレン・スチール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×80
使用電池
ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 150mAh
LED色
電球色
使用環境
屋外
防水性
IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、シェード内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
注意
※傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。※充電池寿命は約1 年ですが、天候や気温、使用条件により短くなる場合があります。