※着用例

Pink 高輝度安全伸縮ベスト グリーンクロス 52593809 Pink 高輝度安全伸縮ベスト グリーンクロス 52593809 Pink 高輝度安全伸縮ベスト グリーンクロス 52593809 Pink 高輝度安全伸縮ベスト グリーンクロス 52593809 Pink 高輝度安全伸縮ベスト グリーンクロス 52593809 Pink 高輝度安全伸縮ベスト グリーンクロス 52593809

高輝度安全伸縮ベスト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52593809 品番 Pink
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フルハーネス型墜落制止用器具を装着している上から着用できます。軽量でコンパクトにしまえるので持ち運びが楽です。

サイズフリー(幅:40mm・反射幅:15mm) 色(本体)ピンク 用途安全装備用品として 仕様サイズ調整アジャスター付 材質伸縮素材 ピンク 質量(g)110 アズワン品番64-6552-45 メーカー商品コード1125120000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

グリーンクロス 高輝度安全伸縮ベスト
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52593836
2023-03-15
用途:
倉庫作業時
運輸・通信業

価格に対するパフォーマンスはかなり高い。劣化も中々せずに使用し易い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする