※着用例
グリーンクロス
グリーンクロスの 安全ベスト・タスキ
グリーンクロスの 安全ベスト
グリーンクロスの タスキ型 安全ベスト
高輝度安全伸縮ベスト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52593818
品番
Orenge
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フルハーネス型墜落制止用器具を装着している上から着用できます。軽量でコンパクトにしまえるので持ち運びが楽です。
サイズ
フリー(幅:40mm・反射幅:15mm)
色(本体)
蛍光オレンジ
用途
安全装備用品として
仕様
サイズ調整アジャスター付
材質
伸縮素材
色
蛍光オレンジ
質量(g)
110
アズワン品番
64-6552-46
メーカー商品コード
1125120002
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品説明動画
グリーンクロス 高輝度安全伸縮ベスト
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった