単品画像
キシマ
キシマの バルコニーまわり
キシマの ガーデンライト
キシマの ライト本体
ポミエ ソーラーガーデンライト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52593837
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ガーデンライトとして
付属品
充電池
仕様
太陽光発電、夜間自動点灯、組立式
材質
ポリレジン・アルミ・ABS・ポリプロピレン・ラバー・麻
種類
ウサギ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×90×580〜785(地中杭165)
使用電池
ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAh
LED色
電球色
使用環境
屋外
支柱径(Φmm)
10
高さ調節
3段階(415mm/475mm/620mm※地中杭含まず)
防水性
IPX3
注意
※傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。※充電池寿命は約1 年ですが、天候や気温、使用条件により短くなる場合があります。