7861 ノック式鉛筆 スマートタッチ5 たくみ 52593906 7861 ノック式鉛筆 スマートタッチ5 たくみ 52593906 7861 ノック式鉛筆 スマートタッチ5 たくみ 52593906

ノック式鉛筆 スマートタッチ5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52593906 品番 7861
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

【連続書きに強い、5本連続芯タイプ! 建築用2mm芯マーキングツール smart touch 5!】
導電性キャップで、素早くスマホ操作ができます。
作業を止めず、連続書きに強い5本連続芯タイプ。
【使用方法】
タッチペンで操作する場合、本体ボディ(アルミ部分)を持って操作してください。
替え芯はノック式鉛筆替芯2.0mmをご使用ください。

用途
建築用筆記具。
木材やコンクリートなどに。
芯色 商品タイプ本体 全長(mm)約157 芯径(mm)2 主な用途建築用 アズワン品番64-8387-45 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外には使用しないでください。
※使用後芯はホルダー内に戻してください。
※シャープペンシルのペン先で画面をタッチしないでください。画面に傷がつく恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする