たくみ
たくみの 筆記用具
たくみの 鉛筆
たくみの 鉛筆本体
マーキング シャープ 1.3mm 替芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20本)
芯硬度
2B
芯色
黒
注文コード
52593958
品番
7875
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
芯硬度・芯色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
たくみ ノック式鉛筆 マーキングシャープ 用の替芯です。
用途
建築用筆記具。
木材やコンクリートなどに。
芯色
黒
商品タイプ
替芯
芯硬度
2B
芯径(mm)
1.3
ケース寸法(mm)
約100×28×11
主な用途
建築用
アズワン品番
64-8387-51
繰り返し・詰め替え
対応