※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山陽物産
山陽物産の 客室備品・アメニティ
山陽物産の アメニティ
バイオマス二つ折りヘアブラシ エコ 250本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(250本)
注文コード
52594038
品番
14225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
古米や紛米の植物由来の原材料を20%配合のバイオマスヘアブラシ、包装はプラスチックの使用量を半分以下に抑えた紙原料のパッケージを使用。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
使い捨て/業務用
材質
PP、バイオマスレジン
寸法(mm)
袋:70×145×18
本体寸法(mm)
18×92×27
入数
250本
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190357
バイオマス配合率(%)
20