※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14202-01 バイオマスハブラシ エコホワイト 先細毛カット 230本 山陽物産 52594047 14202-01 バイオマスハブラシ エコホワイト 先細毛カット 230本 山陽物産 52594047 14202-01 バイオマスハブラシ エコホワイト 先細毛カット 230本 山陽物産 52594047 14202-01 バイオマスハブラシ エコホワイト 先細毛カット 230本 山陽物産 52594047 14202-01 バイオマスハブラシ エコホワイト 先細毛カット 230本 山陽物産 52594047

バイオマスハブラシ エコホワイト 先細毛カット 230本

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(230本) 注文コード52594047 品番14202-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

古米や砕米を約35%配合して環境に配慮したバイオマス歯ブラシ、ハンドル部分に空洞を作る事で原材料の消費を抑えております。包装はプラスチックの使用量を半分以下に抑えた紙原料のパッケージを使用。

用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
使い捨て/業務用
材質毛:PBT、本体:ライスレジン ホワイト サイズ170mm・24穴 容器仕様フィルム:紙+PP 入数230本 毛のかたさ先細毛 商品タイプハブラシ・歯磨き粉セット バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190067 バイオマス配合率(%)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする