14202-02 バイオマスハブラシ エコピンク 先細毛カット 230本 山陽物産 52594056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14202-02 バイオマスハブラシ エコピンク 先細毛カット 230本 山陽物産 52594056
14202-02 バイオマスハブラシ エコピンク 先細毛カット 230本 山陽物産 52594056
14202-02 バイオマスハブラシ エコピンク 先細毛カット 230本 山陽物産 52594056
14202-02 バイオマスハブラシ エコピンク 先細毛カット 230本 山陽物産 52594056

バイオマスハブラシ エコピンク 先細毛カット 230本

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(230本)注文コード52594056品番14202-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

古米や砕米を約35%配合して環境に配慮したバイオマス歯ブラシ、ハンドル部分に空洞を作る事で原材料の消費を抑えております。包装はプラスチックの使用量を半分以下に抑えた紙原料のパッケージを使用。

用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
使い捨て/業務用
材質毛:PBT、本体:ライスレジンピンクサイズ170mm・24穴容器仕様フィルム:紙+PP入数230本毛のかたさ先細毛商品タイプハブラシ・歯磨き粉セットバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする