LEDセンサーライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52594239 品番 KO298
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

用途に合わせて選べる2つの色温度
センサー式で省エネ
点灯時間も調整可能
高感度センサー
選べる明るさ10段階
自動点灯・自動消灯

材質ABS 寸法(mm)約70×60×18 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)0.2〜2.4 本体質量(g)約45 全光束(Lm)最大220 色温度(K)2800〜3000 センサー感知方式人感 定格作動電圧(V)100〜240 LED寿命(時間)約50000 光色電球色 点灯時間30秒/60秒/90秒/120秒 センサー感知範囲人感:角度120〜150° 待機電力(W)0.1 感知距離(m)人感センサー:最長6 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
廊下の照明
株式会社伊藤技研 様

コンパクトで明るさの調整もできて便利です。合計6個も購入してしまいました。

対象商品:
52594239
2024-02-18
用途:
廊下に設置します

小ぶりな賞品ですが、明るく照らしてくれるので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする