鼻用洗浄器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52594318 品番KA700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

鼻づまり・鼻水・ムズムズ感などのトラブルの原因となる鼻腔内の花粉・ウイルス・ハウスダスト・雑菌などを取り除きます。
水流がとぎれず、強弱にムラがない
片手で簡単操作
ノズルが柔らかくて鼻孔に優しい
選べる4種の水流モード
防水規格 IPX7

セット内容本体、ノズル、充電ケーブル、計量スプーン、取扱説明書、添付文書 消費電力(W)5 電源リチウムイオン電池(充電式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)約222×63×70.5 本体質量(g)約236 流量(mL/min)STRONG:260±30、MEDIUM:220±30、SOFT:200±30、PULSE:240±30 バッテリー容量(mAh)1400 稼働時間(フル充電での連続稼動)約 2 週間( 2 回/日使用) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00346000005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする