アルコール検知器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52594440 品番KO275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

専用アプリ&クラウド管理対応電気化学式アルコールチェッカー
高精度・長寿命電気化学式センサー
アルコール以外には、ほぼ反応しない極めて優れた精度を実現
(半導体式は、アルコールに近い成分に反応しやすい)
センサーは約1年半もしくは10,000回の測定が可能な長寿命
【専用スマホアプリと連動データをクラウドへ自動送信】
スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理できます。
運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減するシステムです。*クラウドシステムとの連携の際は、月額費用は発生します。
アルコール検知器協議会(J-BAC)認定品。
DOT(米国運輸省)認定品。欧州では公的機関でも採用させている製品と同等品。
簡単充電(1,800mAhのリチウムイオンバッテリー内臓)2分間隔で1,600回、連続測定で400回測定可能。
3色のアラーム表示で測定結果をお知らせ(緑・黄・赤)。
吹込み用のマウスピースおよび使い捨てストローを付属。

セット内容本体、収納袋、ストラップ、キャリングケース、マウスピース×2、取扱説明書・保証書、ストロー差込用コネクタ×2、使い捨てストロー5本入り、充電用micro USBケーブル 質量(g)約118 電源1800mAhリチウムイオンバッテリー 使用温度範囲0〜40℃(結露なきこと、湿度80%以下) 本体寸法(mm)約120×37×37 センサー寿命:1年半経過または10000回測定のどちらか早い方(メーカー校正可能) 測定濃度範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00〜2.50 表示単位0.01mg/L 検知方式電気化学式(燃料電池式)センサー 保管温度範囲(℃)-20〜60(結露なきこと、湿度80%以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする