アルコール検知器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52594449 品番KO277
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,580
販売価格(税別)
7,800

パソコンで管理ができる
使用開始後1年経過または、3,000回測定
3,000回分のメモリー機能
警告音でお知らせアラーム機能搭載
測定値で変わる3色のバックライト
暗闇でも見やすい光る液晶画面

セット内容本体、収納ポーチ、USB Type-C PC接続ケーブル、取扱説明書・保証書 電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売) 使用温度範囲0〜35℃(湿度80%以下、結露なきこと) 測定範囲(mg/L)0.00〜1.00(0.05mg/L未満の場合は、0.00mg/Lと表示されます) 方式吹き込み:直接吹きつけ 本体寸法(mm)約120×38×20 本体質量(g)約46(乾電池含まず) センサー寿命:使用開始後1年経過または3000回測定(どちらか早い方) 表示単位0.01mg/L 保存温度範囲(℃)-10〜50(湿度80%以下、結露なきこと) 検知方式半導体ガスセンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする