酸素発生器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52594494 品番KO306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77,000
販売価格(税別)
70,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容本体×1、電源コード×1、リモコン×1、取扱説明書×1、鼻カニューレ×2、交換用フィルター×2、2人用分配チューブ器×1、交換用ヒューズ×2、ネブライザーカップ×1、ネブライザー用吸入マスク×1、ネブライザー用チューブ×1、ネブライザー用吸入パイプ×1、酸素マスク×1 質量(kg)約6.8 定格電力(W)250 定格電圧AC100V士10% ガスの種類酸素 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×320×400 流量(L/min)酸素:2〜9(本機の最適な流量は2です) 使用周囲温度(℃)5〜40 酸素濃度(%)30〜93(流量によって変動します) 運転音55dB以下 使用期限(有効)9000時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする