酸素発生器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52594510 品番KO307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書、電源コード、リモコン、交換用フィルター(スポンジ)、交換用フィルター(カセット)、交換用ヒューズ×2、加湿ボトル、酸素チューブ、鼻カニューレ×2、酸素吸入マスク、2人用分配チューブ、ネブライザーカップ、ネブライザー用チューブ、ネブライザー用吸入マスク、ネブライザー用吸入パイプ 質量(kg)約21 定格電力(W)480 定格電圧AC100V士10% ガスの種類酸素 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×330×660 流量(L/min)酸素:1〜5 使用周囲温度(℃)5〜40 酸素濃度(%)93±3(固定式) 運転音45dB以下 使用期限(有効)10000時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする