RABLISS
RABLISSの 作業灯
RABLISSの ワークランプ・ハンドランプ
RABLISSの 充電タイプワークランプ
充電式ランタン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52594528
品番
KO330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
調光つまみ1つで簡単操作
虫が寄って来にくいLEDランタン
選べる2つの使い方
IP65防塵・防水
安心のLED充電式コードレス
充分な明るさと点灯時間
材質
ABS、PC
色
カーキ
本体寸法(mm)
134×134×250
本体質量(g)
約480(電池&バッテリーを含まず)
定格電流(A)
1
全光束(Lm)
最大300
電池
18650リチウム電池×2本(内蔵) または、単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
充電電圧(V)
電池:DC 5
充電電流(A)
1
充電時間(時間)
(フル)約7.5
充電方式
USB Type-C(ケーブル付属)
防水性
IP65
点灯時間
約6時間(1番明るくした場合)
待機電流
<=10uA
動作電圧(V)
2.8〜4.2