RABLISS
RABLISSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
RABLISSの 紛失防止タグ
RABLISSの 紛失防止タグ本体
紛失防止タグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52594537
品番
KO331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
プッシュ通知でお知らせ
不要な追跡に使われないように設計されています
大切な人やペットを見守るお守りに
誰かがiTrackerを見つけた場合、登録情報を表示する事ができます。
材質
PC
本体寸法(mm)
27×44×9
本体質量(g)
約9.6(電池含む)
対応機種
IOS 14.5以降のiPhone、iPod touch、iPadOS 14.5以降のiPad
電池
CR2032ボタン電池
作業温度範囲(℃)
-20〜60
音量(dB)
スピーカー:80
待機時間
約100日
注意
※アプリと連携するため、Apple IDが必要です。