米国NIOSH認証 N95マスク 個別包装

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード52594564 品番KO312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,280
販売価格(税別)
4,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認証
米国NIOSH認証N95:TC-84A-7447
米国CDC(米国疾病予防管理センター)の規格をクリア
高い捕集効率で、着用者への粒子の侵入を防ぎます
排気弁なし折りたたみ式
4層立体構造
顔への高密着性ソフトな着用感

材質(本体・フィルタ部)外層:PPスパンボンド不織布、フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布、 中層:PPニードルパンチ不織布、 内層:PPスパンボンド不織布、(紐部)ポリウレタン、(ノーズクランプ部)鉄、ポリプロピレン 寸法(mm)115×160(±5) 入数(枚)20 構造4層 包装形態個別包装 対象風邪、花粉、PM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする