RABLISS
RABLISSの 一般・作業マスク
RABLISSの 汎用マスク
RABLISSの カップ型 汎用マスク
N99保護マスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
52594589
品番
KO336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
アメリカ国立労働安全衛生研究所(NIOSH)認証正規品
紐の長さは調整可能です。
高い捕集効率で、着用者への粒子の侵入を防ぎます
排気弁なしカップ式
顔への高密着性
ソフトな着用感
材質
(本体・フィルタ部)外層:PPスパンボンド不織布、フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布、 中層:PPニードルパンチ不織布、 内層:PPスパンボンド不織布、(紐部)ポリウレタン、(ノーズクランプ部)アルミニウム、ポリ塩化ビニル
寸法(mm)
145×120×53(±5)
色
白
入数(枚)
10