本体

JM-WFVH20A 20Lオーブンレンジ Haier(ハイアール) 52594720 JM-WFVH20A 20Lオーブンレンジ Haier(ハイアール) 52594720 JM-WFVH20A 20Lオーブンレンジ Haier(ハイアール) 52594720 JM-WFVH20A 20Lオーブンレンジ Haier(ハイアール) 52594720 JM-WFVH20A 20Lオーブンレンジ Haier(ハイアール) 52594720

20Lオーブンレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52594720 品番JM-WFVH20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

艶やかなブラックのガラス扉と操作部のヘアラインデザインが美しいスタイリッシュなオーブンレンジです。
放熱が本体上部のみだから、左右背面の隙間を取らず設置ができ、ワンルームにもスッキリ設置できます。
オーブン・グリル・レンジ機能で毎日の料理をサポート。
全41種類のオートメニューなら難しい火加減もおまかせで、ハンバーグや焼き野菜、デザートのプリンまで簡単調理です。

付属品角皿(鉄板+琺瑯) 形状ワイドフラット型 質量(kg)15 K/ブラック 区分A 出力(W)グリルヒータ-:1350、オーブンヒータ-:1350(上1100/下250) 定格消費電力(W)電子レンジ:1380、オーブン・グリル:1370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:440×379(取っ手含423)×327、加熱室有効寸法:352×310×176 センサー湿度センサー 電源コード(m)1.5 扉開閉方式全面縦開き式 レンジ出力(W)900・600・500・200・100相当 庫内容量(L)20 年間消費電力量(kWh/年)69.5(省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値)、待機時:0.0 グリーン購入法適合 入力電源(V)単相100(50/60Hz) ボタン仕様マイコン式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする