水拭きモップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52594729 品番EBM-280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

業界初 常にきれいな水で洗浄、しっかり脱水
浄水汚水分離式で常にきれいな水でモップを洗浄(実用新案登録済み)
研究開発された、浄水と汚水が分かれる設計で常にきれいな水でモップの洗濯が可能です。
手を汚さず、モップの洗浄、脱水が可能
かんたん洗浄、脱水
前後・左右180度可動のフレキシブルヘッド
スリム設計で省スペース

材質バケツ:ABS、PP、ステンレス、モップ:マイクロファイバー、PP 質量(kg)バケツ:約1.0、モップ:約0.60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:220×220×375、モップ:320×120×1380 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

洗濯絞り機能付きマイクロファイハ?ーモッフ? EBM-280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする