東洋ケース
東洋ケースの 日用雑貨
東洋ケースの ラック・フック
グルヴィ 吸着4連フック&トレー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52594844
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
【グルヴィ 4連フック&トレー】フックには鍵や靴ベラ、折りたたみ傘を掛けられ、上のトレーには印鑑やサングラスなどを置くことが出来ます。またディスプレイ感覚でトレーに小物を並べて玄関をお洒落に演出!
材質
【本体】スチール、木材【吸着シート】ABS樹脂・PET
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×65×95