着物ハンガー 雅の舞

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52594887 品番4973228675793
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

着物ハンガーの決定版

材質本体/ABS樹脂 フック・帯掛けバー/ポリプロピレン 幅(mm)468-1325 竹柄 高さ(mm)230 質量(g)204 奥行(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする