シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの その他ハンガー
折りたたみハンガー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52594905
品番
4973228088173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
出張や旅行にもコンパクトに持ち運びができます。
材質
本体・フック/ABS樹脂
幅(mm)
360
色
グレー
高さ(mm)
185
質量(g)
73
奥行(mm)
25