シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの パンツ用ハンガー
F-Fit フォーストップハンガー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52594914
品番
4973228540183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
バーが着脱式の為、スラックス4本を簡単に掛けられます。
材質
本体/ポリプロピレン フック/ABS樹脂 スラックス掛けバー/ハイインパクトスチロール・ラバー加工
幅(mm)
355
色
ブラック
高さ(mm)
370
質量(g)
195
奥行(mm)
63
収納本数(本)
4