シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの パンツ用ハンガー
モノクローゼット ボトムスバー4段
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52594948
品番
4973228616178
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ボトムス4本収納が出来、バーが前に動き掛けやすいハンガー
材質
本体・フック/ポリプロピレン ストップバー/ハイインパクトスチロール・ラバー加工
幅(mm)
390
色
グレー
高さ(mm)
400
質量(g)
301
奥行(mm)
20
収納本数(本)
4