システム掲示板パーツ ワイヤーロープの使用禁止基準

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52594965 品番 SYSP-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。

表示内容ワイヤーロープの使用禁止基準 材質ガルバリウム鋼板 用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。 寸法(高さH×幅W)(mm)900×900
注意
※水性マーカー以外の物を使用されますと、キレイに書けない場合や消えにくいことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする