シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの パンツ用ハンガー
モノクローゼット ボトムスクリップ 4段
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52595000
品番
4973228616451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ボトムスを4枚収納できるクリップハンガー
材質
本体・フック/ポリプロピレン クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂
幅(mm)
390
色
ホワイト
高さ(mm)
430
質量(g)
292
奥行(mm)
35
収納本数(本)
4